適合シーケンサFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。シーケンサとの交信FROM/TO命令などを使用してバッファメモリを介して行なう出力方式-制御軸数1軸制御電源DC5V 120mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)増設可能機種FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC電源(駆動電源)VIN端子:DC5~24V(DC5V時100mA、DC24V時70mA)入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)指令速度1Hz~1MHz(指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可)