画像準備中

位置決め関係ユニット/ブロック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源(駆動電源)【入力信号用】DC24V40mA【パルス出力用】DC5-24V消費電流35mA以下 注文コード09497214 品番FX2N-1PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は電源など7種類から選べます 他の種類を見る
適合シーケンサFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です シーケンサとの交信FROM/TO命令でバッファメモリ介して行う 出力方式- 制御軸数1軸 制御電源DC5V 55mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電) 増設可能機種FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC 電源(駆動電源)【入力信号用】DC24V40mA【パルス出力用】DC5-24V消費電流35mA以下 入出力占有点数シーケンサ入出力8点占有(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 指令速度10Hz〜100kHz(指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09497214 FX2N-1PG 11665264 FX3U-1PG 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機 1個 29,980
欠品中
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710873
2019-05-27
用途:
交換

短納期にて納品有難うございます
問題なく動作しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする