マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種FX2NC、FX2N-20GM用 注文コード09497467 品番FX2NC-32BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。

種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ 適合FX2NC、FX2N-20GM用 適合機種FX2NC、FX2N-20GM用 バッテリー寿命(年)約3(周囲温度:25℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
シーケンサーバッテリー取替え

朝一にシーケンサー動作不良、表示ランプに赤点灯有り、バッテリー電圧測定すると0.01V早急にモノタロウで検索注文、翌日午前中に着荷電圧測定3.6V有り、取替え運転し正常を確認。在庫も有り配達も早く助かりました。

2025-09-24
用途:
機械修理
製造業

横河製チャート記録計のバックアップ用で使用
古い機種で修理受付してくれずで困っており
材質電圧形状共にほぼ同じのこれで端子入替え使用しました。
モノタロウは写真付きなので色々助かります。

対象商品:
09497467
2023-05-29
用途:
仕事で使う物理療法機器の操作パネルのバッテリー
清水接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

交換後、物理療法機器は、正常に作動し問題なく使えています。
次回の交換時期も又、お願いしたいと思います。

2人が参考にしています
2024-11-05
用途:
点検作業

今回購入したものから、電池のメーカが東芝製に変わっていました。

1人が参考にしています
対象商品:
09497451
2023-01-05
用途:
機械のメンテ
株式会社アシューテック 様

型式が古い機種の部品ですが、即納頂き助かりました。性能は問題ないです。気合が有ればリピートします。

対象商品:
09497467
2023-12-25
用途:
PLCバッテリー低下の為交換
株式会社エムワイティ- 様 (製造業)

普通に交換して問題ありませんでした。
これからも購入したいと思います。

対象商品:
09497451
2022-05-07
用途:
シーケンサ―の停電補償
大倉電気販売有限会社 様

商品としては、満足しております。モノタロウさんに、あるとはしりませんでした。
またいりようのときは、よろしくお願いします。

対象商品:
09497451
2022-04-17
用途:
バックアップ
卸売・小売業

古い機種に使用していますが現役!購入できて大変重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする