画像準備中

RS PRO, アルミ合金, 高さ:54.9mm, 奥行き:115 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09498067 品番161-0932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

産業用途、制御用途、機械系エンジニアリング用途向けのヘビーデューティアルミダイキャストボックスです。
過酷な環境に最適です。
アルミ合金 さねはぎ構造 ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み ベースに基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 ネオプレン製ガスケットでIP65シール構造を実現

仕様
材質 = アルミ合金
奥行き = 115 mm
高さ = 54.9mm
幅 = 89.9mm
外形寸法 = 115 x 89.9 x 54.9mm
IP保護等級 = IP65
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする