アジャスター RS PRO 125mm x 172 x 120mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09499835
品番
162-3263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

RS Proの防振ゴム製マウントは、幅広い用途に最適です。

仕様
静的負荷容量 = 3000kg
ネジサイズ = M16
ネジ長さ = 125mm
傾斜角度 = 10°
フット材質 = ゴム
ベース材質 = ステンレス鋼
硬度 = 70 Shore A
高さ = 172
最大調整高さ = 172mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする