画像準備中

RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード09500508 品番171-0858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。
基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 80dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 13.8mm
高さ = 11.5mm
寸法 = 13.8 (Dia.) x 11.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 4.5kHz
供給電流 = 7mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする