延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09509403 品番 LPE-103N(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

OA環境をより快適にします。
レイアウト変更時に最適です。

コード長さ(m)3 ホワイト スイッチ× 定格125V 15A 1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09509412
2020-02-04
用途:
家庭内でコンセントから遠い時使用。
結城設計 様

黒はインパクトがあり過ぎて、家庭内で使用するのでこの色は助かります。

対象商品:
09509403
2018-04-05
用途:
PCの接続
サービス業

特別すぐれているという感じはしませんが、問題なく使用できています。満足です。

対象商品:
09509412
2018-03-13
用途:
ガレージのLED照明の延長ケーブルとして使用
東亜工業株式会社 様 (製造業)

納期・価格共に満足です。
出来れば黒が良かったのですが。

対象商品:
09509385
2011-06-23
用途:
電気製品の延長用

問題ない

1人が参考にしています
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
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする