209-9904 消音シリカウール KIJIMA(キジマ) 09515784

消音シリカウール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09515784 品番209-9904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊処理を施しシリカ成分をUPしたEガラス長繊維をフェルト上に成型したガラスマット。
温度条件の厳しい場所での使用におすすめ!
ハイシリカは更に成分配合を上げ耐熱温度を向上させました。

付属品ステンワイヤー 厚さ(mm)10 寸法(mm)340×250 耐熱温度(℃)800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09515766
2019-09-04
用途:
マフラーの消音
その他業種

以前使った耐熱温度の低いもの(多分800℃くらい)はいつの間にか消えてなくなり音がうるさくなってしまいましたが,こちらは耐熱1000℃とのことで,しっかり消音に寄与しています。

対象商品:
09515775
2019-04-19
用途:
車のメンテナンス
有限会社アミティエプラニング 様

ディーゼル貨物、ワンボックスタイプに取り付けました。

エンジンが座席下にあり、普通車のようにボンネットを
開けて一面に取り付ける事ができなくて

歪なエンジンルームのパネルに張るには手間ですが
その甲斐があり、かなりエンジン音を遮音できているようです。

80kmで走るとうるさくてラジオやオーディオが
聞こえ難い状態でしたが、かなり改善されました。

元々、遮音が適当な貨物、ましてディーゼルなどには
効果が大きいように思います。

もっとヘビーデュティーな製品もあるようですが
価格と効果ではとても満足しています。

対象商品:
09515775
2019-04-14
用途:
車のメンテナンス
有限会社アミティエプラニング 様

バーキンセブンのサイドマフラーの音が大きくなってきたので
マフラー本体を切開してこのウールを丁寧にしっかりと
パンチングメタルパイプに巻きつけて補修してみると
排気音はかなり静かになりました。

裏のシリカ部分が単なるウールと違い、扱い易いのが
とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする