※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-S S40 2.8T×15A×2m SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 09515931 TP-S S40 2.8T×15A×2m SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 09515931

SUS304パイプシームレス(TP-S)

商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 09515931 品番 TP-S S40 2.8T×15A×2m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

形状パイプ 呼び径(A)15 材質ステンレス(SUS304) 呼び径(B)1/2 厚さ(mm)2.8 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459 外径(mm)21.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする