KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
バッグサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09516125
品番
210-481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドバッグの巻き込み防止に便利。
色
クロームメッキ/ブラック
仕様
キジマ製キャリア併用可/純正キャリア不可、純正ボルト使用
種別
左右
ねじピッチ(mm)
152
主な適合車種
セロ-250
注意
※ヤマハSRの場合、取付けるバックによりタンデムステップが使いづらくなります。リアルウインカーの位置を後方へ移動する等の対策が必要になります。
※セロー250の場合、純正ヘルメットロックが使用できなくなります。別途ナンバー横やハンドルクランフプ装着タイプをご用意下さい。