画像準備中

RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 プッシュイン6 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09518489 品番176-2145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

RS PRO 8

仕様
制御機構 = ハンドル
接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm
機能 = Pneumatic Relay
スレッドサイズ = 2.5mm
コントロールボタン/スイッチカラー = 赤
最高使用圧力 = 20バール
ボディ材質 = 真鍮
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
ポート数 = 2
モデル番号(P) = III B
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする