画像準備中

RS PRO コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09523136 品番178-7169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様
タブサイズ = 4.1 x 1mm
材質 = PVC
長さ = 15mm
タブ厚さ = 1mm
タブ幅 = 4.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする