画像準備中

RS PRO コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09523145 品番178-7170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
仕様
タブサイズ = 12 x 1mm
材質 = PVC
長さ = 36mm
タブ厚さ = 1mm
タブ幅 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする