出力(kW)0.025
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比7.5
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240
安全率1.0
種類インダクションモーター
定格電流(A)0.21
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)0.78[0.08]/0.78[0.08]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])196[20]
実減速比1/7.5