出力(kW)0.04
電源単相
電圧(V)200/200
減速比15
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
安全率1.0
種類インダクションモーター
コンデンサ容量(μF)2.5
定格電流(A)0.34
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)2.65[0.27]/2.65[0.27]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])343[35]
実減速比1/15