曜日別特売

洗浄ブラシ RS PRO 赤 ハンドブラシ PET ソフト / ハード 商用、産業用用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09524177品番178-7659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特長と利点 色分けにより相互汚染を防止 ダブルウィング剛毛により、すべての硬質面での激しいこすり洗いが可能 人間工学に基づいたハンドグリップにより、使用時の快適性を向上 吊り下げフックが付いているので、保管が簡単

仕様
用途 = 商用、産業用
ハード/ソフト = ソフト / ハード
毛材 = PET
色 = 赤
製品の奥行き = 65mm
製品幅 = 205mm
ブラシ種類 = ハンドブラシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする