出力(kW)0.025
電源単相
電圧(V)100/100
減速比5
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
安全率1.0
種類スピードコントロールギアモータ
コンデンサ容量(μF)8
最大電流(A)0.6
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)0.59[0.06]/0.59[0.06]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])98[10]
実減速比1/5