※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

244XL037 パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09525975 244XL037 パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09525975 244XL037 パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09525975

パワーグリップタイミングベルト XL037形

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)619.76 注文コード09525975 品番244XL037
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はベルトピッチ周長・内容量など253種類から選べます 他の種類を見る

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。

ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯数122 ピッチ(mm)5.080 ベルトピッチ周長(mm)619.76 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ244 ベルト呼び幅037 JIS規格JIS K-6372・6373 用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
旋盤動力伝達ベルト交換
有限会社中島コンサルタント 様

旋盤のスピンドルに行く部分のベルトが傷んでハ飛びする場合が出てきたので交換用に購入、互換性はありましたので簡単な作業でした。まだ耐久性はわかりません。

対象商品:
09525381
2025-05-15
用途:
包丁研ぎのベルト
鬼塚畳店 様 (製造業)

凄く敏速な対応で感謝してます、素材も良く長持ちしそうです
本当に助かりました。

対象商品:
09525607
2021-11-30
用途:
ベルトサンダーに使用
その他業種

ベルトサンダーの駆動替えベルトとして使用していますが、非常に良い商品です。

対象商品:
09525372
2021-07-12
用途:
機材の修理
サービス業

機材のベルトが破断したので交換修理です。
メーカー違いで同サイズを2つ購入してみました。

対象商品:
09525564
2020-02-15
用途:
芝刈り機用ベルトとして
電気・ガス・熱供給・水道業

強い回転力が十分に伝わり、芝刈りが楽になりました。

対象商品:
09525695
2019-06-19
用途:
旋盤駆動ベルトの代用

中華卓上旋盤の駆動ベルトの代用に使いました。特に問題は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
09525415
2015-10-08
用途:
芝刈り機の作業
農・林・水産業

補修用部品として購入。回転が確実に伝わり能率良く快適に使用しています。

対象商品:
09525607
2014-09-03
用途:
小型モーターの出力取り出し
クレイランド 様

ケブラー入りで高強度、軽いのでパワーロスも少なく小型モーターでも安心度が高い。
問題は耐久性ですがこれに付いてはこれからの問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする