※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度トルクレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09532941 品番 TA771R
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

校正証明書付

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)335 主な用途冷媒機器 口径(mm)27 仕様フレアナット(冷凍サイズ)/5/8"用 締付トルク(N・m)75.0 適合フレアナット(冷凍サイズ)/5/8"用 校正証明書付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09532941
2022-06-11
用途:
エアコンの設置時に

5分管で必要です。結構カッチリ感のあるトルクレンチです。
肌感で分かりますとか言う作業員がいますが、2分ならともかく5分で肌感で分かるならトルクレンチ要りません。
エアコン職人ならトルクレンチによる締付けは必須です。

2人が参考にしています
対象商品:
09532914
2020-11-18
用途:
エアコン修理時。
黒江伸治 様 (サービス業)

特に不自由な所も無く、使用にも違和感なく使用しています。

対象商品:
09532923
2019-08-31
用途:
エアコンのフレア接続には必要かも

家電量販の認定を受けるなら必要ですが、本当は無くても慣れていれば肌感で分かります。新設ならトルクもきっちり掛かるが、再設置ならそもそも冷凍機油がフレアのネジについてるだけで、オーバートルクになったり、その逆もしかり。
まぁ、お守り程度の物です。

1人が参考にしています
対象商品:
09532914
2019-04-20
用途:
エアコン取付で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

締め付けに使用しましたが、安心して使用できました。

対象商品:
09532914
2018-09-13
用途:
エアコン取付配管工事に、使用している。
大槻電化センター 様 (サービス業)

今まではトルクレンチを使用せず、モンキースパナだけでエアコンパイプを、締め付けすぎていることがわかりました。今後は、トルクレンチの使用をします。

対象商品:
09532914
2018-09-07
用途:
エアコン取付に。

このトルクレンチの止まり方が節度あるものなので使ってみて良かったです。

対象商品:
09532914
2018-07-19
用途:
エアコンの配管の繋ぎ目に使用。
ハッピークリーニング 様

とても、簡単でパキっと音がするのが安心感につながり信頼性を感じます。素人には必要なものだと思いました。

対象商品:
09532914
2014-06-17
用途:
エアコンの取り付け
トータルリペア 様

新人教育用に購入しましたが◎です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする