イチネンTASCO
イチネンTASCOの トルクレンチ/トルクドライバー
イチネンTASCOの トルクレンチ
イチネンTASCOの 単能形
R410A専用高精度トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09532966
品番
TA771L-2
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
校正証明書付
モノタロウではこんなお得な商品も!
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
265
主な用途
冷媒機器
口径(mm)
26
仕様
フレアナット(冷凍サイズ)/1/2"用
締付トルク(N・m)
53.9(550kgf・cm)
用途
R410A専用
校正証明書
付き