イチネンTASCO
イチネンTASCOの トルクレンチ/トルクドライバー
イチネンTASCOの トルクレンチ
イチネンTASCOの 単能形
R410A専用高精度トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09532984
品番
TA771S-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
403
主な用途
冷媒機器
口径(mm)
36
仕様
フレアナット(冷凍サイズ)/3/4"(肉厚1.2mm)用
締付トルク(N・m)
120.0(1224kgf・cm)
用途
R410A専用
校正証明書
付き