※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEC10-S10-11 MEC型 エンドミル 京セラ 09533097 MEC10-S10-11 MEC型 エンドミル 京セラ 09533097 MEC10-S10-11 MEC型 エンドミル 京セラ 09533097

MEC型 エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)10 刃数1 注文コード09533097 品番MEC10-S10-11
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃先径・刃数・寸法DCなど74種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)80 刃数1 刃先径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)17 トラスコ品番648-7831 寸法L(mm)80 寸法S(mm)10 適合チップBDMT1103 寸法D(Φmm)10 寸法l(mm)17 最大回転数(min-1[r.p.m])54800 寸法d(Φmm)10 すくい角A.R.(°)+10° すくい角R.R.(°)-24°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする