※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MEC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
19
刃数
3
注文コード
09533203
品番
MEC19-S16-11T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃数・寸法DC
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
3
刃先径(Φmm)
19
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
26
トラスコ品番
550-3175
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
10
適合チップ
BDMT11T3、BDGT11T3
寸法D(Φmm)
19
寸法l(mm)
26
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
寸法d(Φmm)
16
すくい角A.R.(°)
+20°
すくい角R.R.(°)
-10°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。