京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDMT-JS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
09533605
品番
BDMT070302ER-JS PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
73
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
α/16
β/15
寸法A(mm)
4.6
寸法R(mm)
0.2
寸法T(mm)
2.6
寸法W(mm)
6.7
寸法d(Φmm)
2.3
形状
平行四辺形82°
材質
PR1025
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
6.7
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。