BDMT11T308ER-JS PR1225 チップ BDMT-JS 京セラ 09533772

BDMT11T308ER-JS PR1225 チップ BDMT-JS 京セラ 09533772 BDMT11T308ER-JS PR1225 チップ BDMT-JS 京セラ 09533772

チップ BDMT-JS

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09533772 品番BDMT11T308ER-JS PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る
角度(°)
α/16
β/15
寸法A(mm)4.6 寸法R(mm)0.8 寸法T(mm)2.6 寸法W(mm)6.7 寸法d(Φmm)2.3 形状平行四辺形82° 材質PR1025 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 適合MEC型エンドミル 被削材P(炭素鋼・合金鋼・金型鋼)/M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金) 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40582902
2017-07-16
用途:
汎用フライス加工 32Φエンドミル用
岡崎製作所 様 (製造業)

主力で使っているチップサイズの小さい京セラの同様のホルダ用を使っていたが、効率の点で買い替えたもの。刃持ち、切りくず排出で効果があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする