BDMT110304ER-JT PR905 チップ BDMT-JT 京セラ 09533797

BDMT110304ER-JT PR905 チップ BDMT-JT 京セラ 09533797 BDMT110304ER-JT PR905 チップ BDMT-JT 京セラ 09533797

チップ BDMT-JT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR905 切刃長さ(mm)11 注文コード09533797 品番BDMT110304ER-JT PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は材質・切刃長さなど173種類から選べます 他の種類を見る
角度(°)
α/16
β/15
寸法A(mm)4.6 寸法R(mm)0.4 寸法T(mm)2.6 寸法W(mm)6.7 寸法d(Φmm)2.3 形状平行四辺形82° 材質PR905 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 適合MEC型エンドミル 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする