SA ステンレス製水杓子

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)260 注文コード09534086 品番9cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。

容量(mL)260 口径(Φmm)90 目盛(mL)なし 全長(mm)445 材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304 深さ(mm)45 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0202-0201 TKG品番(2017)6-0187-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534086
2021-12-04
用途:
お酒を汲む
製造業

作りがしっかりしていて、持ったときの安定感が良い。
また、お客の前で使うことも多いので、見栄えのすることもポイントである。
幅はある程度広いが、底が浅いので、きき猪口やグラスなどにもお酒を注ぎやすい。

対象商品:
09534131
2021-05-05
用途:
お茶くみ用

いつも使っているものはステンではありませんが、丈夫そうでとても使いやすいです。

対象商品:
09534122
2018-02-07
用途:
雨水タンクからの散水用に

商品スペックは14.5p、実測も14.5p。標準的な大きさだと思います。ステンレスの仕上げは美しく、木の持ち手部分もきれいです。ただ木部は素木ですので、経年の汚れが気になります。そこでオイルフィニッシュをしました。植物油を塗っただけですが、木の感じが一段と引き立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
09534131
2014-05-18
用途:
クロス糊の機械への補給。
建設業・工事業

水用なので濃度のある糊には強度不足と思われます。

もう少し価格が高くても強度のある製品を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする