12cm SA ステンレス製水杓子 TKG 09534104

SA ステンレス製水杓子

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード09534104品番12cm
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。

容量(mL)500口径(Φmm)120目盛(mL)150全長(mm)470材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304深さ(mm)50TGK品番419-32-22-13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0202-0203TKG品番(2017)6-0187-1403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09534086
2021-12-04
用途: お酒を汲む
製造業

作りがしっかりしていて、持ったときの安定感が良い。
また、お客の前で使うことも多いので、見栄えのすることもポイントである。
幅はある程度広いが、底が浅いので、きき猪口やグラスなどにもお酒を注ぎやすい。

対象商品 : 09534131
2021-05-05
用途: お茶くみ用

いつも使っているものはステンではありませんが、丈夫そうでとても使いやすいです。

対象商品 : 09534122
2018-02-07
用途: 雨水タンクからの散水用に

商品スペックは14.5㎝、実測も14.5㎝。標準的な大きさだと思います。ステンレスの仕上げは美しく、木の持ち手部分もきれいです。ただ木部は素木ですので、経年の汚れが気になります。そこでオイルフィニッシュをしました。植物油を塗っただけですが、木の感じが一段と引き立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 09534131
2014-05-18
用途: クロス糊の機械への補給。
建設業・工事業

水用なので濃度のある糊には強度不足と思われます。
もう少し価格が高くても強度のある製品を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする