画像準備中

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 32, ピッチ円直径 48mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09534345 品番182-7842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様
モジュール = 1.5
歯の数 = 32
材料 = スチール
ボア内径 = 12mm
ピッチ円直径 = 48mm
ハブ径 = 35mm
フェイス幅 = 17mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする