画像準備中

平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 16, ピッチ円直径 11.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09534555 品番182-7864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 16
材料 = スチール
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 11.2mm
ハブ径 = 9mm
フェイス幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする