TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック デザートスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09534926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-8(SUS304)
種別
デザートスプーン
幅(mm)
40
全長(mm)
175
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-1799-0103
TKG品番(2017)
6-1597-0103