18-0 TKG 先割スプーン

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09535041 品番
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質ステンレス18-0(SUS430) 種別先割スプーン 全長(mm)150 寸法A(mm)50 寸法B(mm)34 TKG品番9-1836-0102 TKG品番(2017)6-1637-0102 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
フルーツの缶詰を食べる用
建設業・工事業

昔懐かしい人もいるかもしれない、給食で出てきた先割スプーンです。
缶詰を食べるのに、スプーンだと突き刺せないしフォークだとシロップが掬えない。ふと給食で使った先割スプーンを思い出し、モノタロウで検索したら出てきたので買ってみました。
使い勝手も良く値段もお手頃だったので満足です。

対象商品:
09535032
2024-08-02
用途:
フルーツを食べる時に
味の民芸 足利店 様

使い勝手が良い商品だと思います。
アイスクリームやメロンなどを食べるとき、使い勝手が良いです。

対象商品:
09535032
2021-03-19
用途:
食事
有限会社工藤新聞店 様 (卸売・小売業)

体が不自由で、箸が使えない妻にと、購入しました。食事が、楽になったと喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする