曜日別特売

RS PRO KVMケーブル 長さ:3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09536129品番182-8481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

RS Pro PS2 オス及び SVGA オス KVM ケーブルはベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、 SVGA コネクタはベージュのフードを備え、 PS2 マウスコネクタは緑色のフードを備え、 PS2 キーボードコネクタは紫色のフードを備えています。
このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。
KVM のポートを確認して、ケーブルの正しいオスメスが推奨されていることを確認してください。
各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。

仕様
コネクタ1 = PS/2 x 2、VGA
コネクタ 2 = PS/2 x 2、VGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする