RS Pro 2 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。 コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。 このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの白色 PVC 製もあり、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。 HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。