8600 強力貼付けウエイト 5/10g刻み Hatco 09536694

8600 強力貼付けウエイト 5/10g刻み Hatco 09536694 8600 強力貼付けウエイト 5/10g刻み Hatco 09536694

強力貼付けウエイト 5/10g刻み

(167件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6kg) 注文コード09536694 品番8600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
カット部の溝が深いのでラクにカットできる。大人気アイテムです。

幅(mm)
10g:18×16
5g:18×8
用途
乗用車のバランスウエイトとして
乗用車用
材質 厚さ(mm)3.6 タイプ薄型、5/10g刻み 仕様白テープ使用、60g(5g×4、10g×4) セット内容60g×100本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 167
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09536764
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
09536703
2016-05-30
用途:
タイヤ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品:
09536764
2016-02-25
用途:
調整
株式会社江戸川自動車 様

良い

対象商品:
09536764
2015-11-06
用途:
ホイールバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

対象商品:
09536703
2015-01-13
用途:
タイヤ交換時のホイールバランス

ディスクキャリパーとホイールのクリアランスが少ない車に使用する。
接着力も強力でgood!

対象商品:
09536703
2014-12-11
用途:
アルミホイールのバランスとり
ワタナベ自動車修理工場 様

強力に取り付けでき、今までタイヤ卸から購入しているものとそん色なく安いので次回も購入使用と思います。

対象商品:
09536764
2015-03-06
用途:
バランス取り

程よく厚みがあるのでカットしやすい

対象商品:
09536703
2014-06-06
用途:
バランス
福岡鈑金 様

とても良い並びですが、5gオンリーと10グラムオンリーのセットに成るともう少し良いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする