RS Pro HDMI タイプ D - HDMI ケーブル、 1 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro から HDMI タイプ D (マイクロ)ケーブルRS Pro HDMI Micro - HDMI ケーブルは、 HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。
さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。
デバイスから画面へのインターネット接続が必要な場合は RS Pro HDMI Micro to HDMI ケーブルを使用してください。
これは、イーサネット機能があるためです。
RS Pro HDMI タイプ D to HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。
特長と利点 HDMI マイクロ -HDMI コネクタタイプ スマートフォン、タブレット、 HDTV など、さまざまなデバイスとの互換性があります どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル ジェンダー オス-オス 代表的用途 スマートフォン コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI タイプ D とは何ですか HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。
マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。
HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。
HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。
HDMI マイクロケーブルの接続方法 スマートフォンなどのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、マイクロ HDMI プラグをデバイスに差し込み、 HDMI プラグを画面の HDMI ポートに差し込み、ビデオ、オーディオ、インターネット接続を 2 つの間で転送できるようにします。