※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDRF-1340HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537954 DDRF-1340HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537954 DDRF-1340HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537954 DDRF-1340HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537954 DDRF-1340HH DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09537954

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)4 外径D(Φmm)13 注文コード09537954 品番DDRF-1340HH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内径d・外径Dなど26種類から選べます 他の種類を見る

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)5 フランジ幅C1(mm)1 外径D(Φmm)13 フランジ外径D1(Φmm)15 内径d(Φmm)4 シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号624ZZ RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)1306 基本静定格荷重Cor(N)487 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09538076
2019-11-23
用途:
テーブルの転がしに、
製造業

いくつかネットを調べていると、サイズ選択も苦労がなく、
簡単に選ぶ事が出来ました、対応も早く商品が届き、
まだ材料も揃っていないが、とりあえず試作で、
試す事が出来ました、商品に対しては問題なく非常に満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
09537963
2017-01-20
用途:
バンドソーのガイド

この部品に交換して、随分と調子良くなりました。
次回も交換の場合は購入したいと思います。

対象商品:
09537866
2015-10-15
用途:
精密部品用。
有限会社小倉技研 様

一流メーカー品で、数量もこの程度に対応してくれ、満足。
一部商社が撤退することは、御社のような会社があるからだろうが、淘汰されていくのか幾分心配。

対象商品:
09538085
2014-10-15
用途:
秘密
森田製作所 様

フランジ付きなので助かる

対象商品:
09538085
2014-05-06
用途:
自作風力発電の軸受け

ミネベア製なのに安くて使い勝手が良いので、安心して使えます。

対象商品:
09538015
2009-05-02
用途:
ビデオ撮影機材製作に
タケヤマデンカ商事 様

アルミ材料の屈折部に使っています
フランジが有り 抜けない便利なベアリングです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする