※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDL-625 DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538121 DDL-625 DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538121 DDL-625 DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538121

DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

(51件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09538121 品番 DDL-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

内径d(Φmm)2.5 外径D(Φmm)6 幅B(mm)1.8 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号68/2.5 内部設計記号- 基本動定格荷重Cr(N)206 基本静定格荷重Cor(N)73 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
ダイワリールのギア用ベアリング

ダイワのリールのメインギアのカラーと入れ替えて使用
安心のNMB何も不都合はありません

対象商品:
09538155
2025-02-05
用途:
リールにベアリング追加
製造業

リールねカラーをベアリングに交換で開放型でオイルタイプにできエリアリールに使っています。

2024-09-24
用途:
スピニングリールカスタム
サービス業

スピニングリールカスタムパーツに使用しています。今回は同型番のベアリング交換とスペアパーツとしてリピート購入です。

対象商品:
09538286
2024-04-22
用途:
バイクのオリジナル部品に使用
坂本エンジニアリング 様

絶妙な外径と厚さのベアリング。
オリジナル部品の製作に絶対必要なベアリングです。

対象商品:
09538137
2023-01-16
用途:
リールのメンテナンス
サービス業

日本の釣具メーカーに供給しているので品質は折り紙付き。通常の半値くらいで購入できる。
防錆性の高いケミカルと合わせて使えば、海水面でも問題なく使える。

対象商品:
09538137
2021-11-23
用途:
トイガンメンテに。
農・林・水産業

トイガンメンテに。トリガーのベアリングの予備に。珍しいパーツがあるから助かる。

対象商品:
09538243
2021-09-15
用途:
釣用リールのメンテナンス
株式会社 岩堀工務店 様 (建設業・工事業)

正規品とほぼ同等品が手に入って満足です。海水での使用が多いでメンテ回数が多い方にはお勧めです。

対象商品:
09538295
2021-08-17
用途:
釣用リールの修理
その他業種

様々なリール(10台)のベアリングを交換するため購入。
防錆など特殊加工はされてませんが、性能には十分な商品。
価格はリール純正価格の半分以下
大変助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする