DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

(25件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09538672 品番 DDLF-740ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)2.5 フランジ幅C1(mm)0.6 外径D(Φmm)7 フランジ外径D1(Φmm)8.2 内径d(Φmm)4 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号- RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)252 基本静定格荷重Cor(N)106 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09538812
2026-02-15
用途:
トライアルバイクのスロットル操作を滑らかにするためのカスタムに使用

トライアルバイクに使われているイタリア製ドミノ社のスロットルホルダーの操作感を良くするため、スロットルワイヤーを支持しているプーリーの軸にベアリングを挿入しました。プーリーはベアリングが装着出来るよう3Dプリンターで作成しました。狭いスペースに最小限の部品数にするためフランジ付きのベアリングを使用しプーリーの接触面を最小限に留めました。繊細なアクセルワークが必要なトライアルバイクに効果的なカスタムでした。

対象商品:
09538821
2024-01-31
用途:
釣りのリール改造に。
ひまわり鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

梱包も以前より、綺麗で、素早く連絡もまめにいただけた。リールに使わせてもらいますね

対象商品:
09538846
2022-11-11
用途:
工作に使用
その他業種

滑りも良く重宝しました。8つ買ったかな?大きさ的に丁度使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09538855
2020-02-13
用途:
部品交換
ガレージ・ガロニッシュ 様

オートバイのバックステップのベアリングに使いました。メーカーでは、ベアリングだけでは部品として出せないと返答がありましたので、助かりました。

対象商品:
09538724
2019-10-04
用途:
釣のリールのラインローラ補修用
有限責任事業組合 池田エンジニアリング 様

回転のスムーズさ等、元の製品のものより格段にUPしました、座金、スペーサ等により調整は必要です。

対象商品:
09538663
2019-04-27
用途:
ベイトリールの軸受け用
医療・福祉・介護関連業

やはり信頼のメイドインジャパン!とてもなめらかに回転します。

対象商品:
09538767
2018-12-22
用途:
釣り具リールのドラグ受けに
サービス業

SHIMANOスピニングリールのドラグ受けに使用しています。
スプール座金、メインシャフトセットピン抜ケ止メを抜き、セットスクリュー(M2×5)を外してメインシャフトベアリングガイドの後ろに取り付けます。フランジでスラスト方向の力を受けるのでとても滑り出しがよくお客様にも好評です。(スプール座金、メインシャフトセットピン抜ケ止メは取り付けない)

対象商品:
09538654
2018-07-07
用途:
ラジコンヘリの摺動部に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

純正品は値段が高額のため、カタログから検索した。
回転がスムーズになった。
使用経過(寿命等)を確認していく。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする