※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
MECX型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09538907
品番
MECX32-S32-07-8T
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。
低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適
汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法L(mm)
130
刃数
8
寸法D(Φmm)
32
寸法l(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
寸法S(mm)
6
寸法d(Φmm)
32
すくい角A.R.(°)
16.3
すくい角R.R.(°)
-8.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。