※着用例

68743 クリーンガード A40 ツナギ服 日本製紙クレシア 09539074 68743 クリーンガード A40 ツナギ服 日本製紙クレシア 09539074 68743 クリーンガード A40 ツナギ服 日本製紙クレシア 09539074

クリーンガード A40 ツナギ服

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09539074 品番68743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。

材質
ポリプロピレンスパンボンド不織布
通気性ポリエチレンフィルム
保護機能
PPE指令カテゴリー3
レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護
レベル5「粒子」に限って保護
サイズXXL 用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 胸囲(cm)128〜136 身長(cm)188〜194 機能粉体防護、ミスト防護 アズワン品番1-8453-04 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※毒性の高い、または危険な化学物質のあるところや、高温となるところでのご使用は避けて下さい。
※洗濯不可
※メーカーパッケージ・品番変更により、『クリーンガードT65XP』のパッケージ商品が届く場合があります。商品仕様は全く同じものになります。気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09539074 68743 65236285 68744 クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ 日本製紙クレシア クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ 日本製紙クレシア 1着 1,398 税込1,538 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時、他の防護服では機械油が染みてきますが、クリーンガードはしっかりと油を遮り、中の服が汚れません。助かっています。

対象商品:
09539047
2023-06-22
用途:
清掃、塗装時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

清掃、塗装などで汚れる時に利用して満足しています。

対象商品:
09539065
2021-06-04
用途:
食品工場での機械メンテナンス

商品は問題なし、価格高騰、なかなか買えないのが残念

対象商品:
09539074
2019-07-26
用途:
汚れ作業時
有限会社K・Tリアライズ 様 (建設業・工事業)

サイズの大きい物を着ていますが、着回しができます。私は汚れてきたら交換します。(3〜4回) 防水性も高いです。

対象商品:
09539056
2019-07-24
用途:
サンドブラストの作業に時に着用します。

繰り返し使うので、手首と足首のゴムが緩くなっていきます。ナイロンのファスナーも耐久性のあるものが望ましいです。消耗品と考えれば特に不満はありません。

対象商品:
09539065
2019-07-25
用途:
アスベスト調査の為のサンプル採取に使用。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 (その他業種)

アスベストサンプル採取の為、使い捨てでの使用です。特に問題なく使用することが出来ました。

対象商品:
09539065
2017-12-28
用途:
粉じん作業・プラントメンテナンス

通気性があり丈夫なので以前使用していたものより満足している。

対象商品:
09539056
2019-10-28
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

機械のメンテナンス 油汚れ 水垢汚れ 作業時着用
作業服が汚れず ツナギ服破れず 何回か着用可能です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする