※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式正面フライスカッタ TAW13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付径(Φmm)
31.75
注文コード
09540097
品番
TAW13R100M31.7-05
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
取付径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
100
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
50
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
12.7
寸法d(Φmm)
31.75
トラスコ品番
350-7394
刃数
5
質量(kg)
1.5
種類
標準刃数仕様
有効径(Φmm)
100
エアー穴
あり
取付径(Φmm)
31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります