出力(kW)0.04電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比40周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.14出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1300出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)7.06[0.72]/7.06[0.72]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])784[80]実減速比1/41