RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ赤色ホース Protector は、長さ 50 m 、壁厚 1.5 mm 、外径 16 mm を備えています。
あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。
衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。
工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C 〜 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 16 mm です 適合するホースの最小サイズは 11.5mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007