RS Pro バンジョーねじ込み式チューブアダプタRS Pro ねじ込み式バンジョーねじ込み式チューブプッシュイン式 4 mm アダプタは、軽量でコンパクトなため、お客様に高い性能を要求する場合に最適です。
長さは 23.5 mm です。
バンジョーは、特殊な形状のシールを備えたフルフローで真空に耐性のあるタンクを備えています。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 最大動作圧力は 20 バール NBR ねじパッキング ニッケルめっき黄銅ボディ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成 テクノポリマー素材用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します