RS Pro バルクヘッドエルボRS Pro バルクヘッドエルボプッシュイン 10 mm コネクタは、金属ソリューションに収められ、堅牢で高性能です。
このコネクタは、サイズ M20 のねじ接続に対応しています。
主に強い振動、摩耗、溶接火花が発生する環境で使用します。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク 最大動作圧力は 20 バール NBR ねじパッキング ニッケルめっき黄銅ボディ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成 テクノポリマー素材用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します