RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 110 V ac です。
主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。
この Coil は、過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。
特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合