画像準備中

パイロットライトヘッド 橙 パネルマウント取付 RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09554801 品番188-1207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro アンバー丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切り抜き直径で、薄いプラスチック製です。
このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。
特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22.5mm
照光色 = 橙
形状 = 丸型
材質 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
実装タイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする