製品の詳細 RS Pro シールド深溝(一般的なメートルサイズ)単列ベアリング( C3 クリアランス)。
さまざまなRS Pro単列、深溝ボールベアリングでは、汎用性と全体的な高性能が得られます。
RS Proシールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが2つ取り付けられています。
これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。
このRS Proシリーズでは、3 mm → 50 mmまでの内径を提供しています。
非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。
その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。
また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。
1列の深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。
高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。
「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。
したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。
これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。