画像準備中

ビーコンユニット RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09560157 品番190-2842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 黄色ライトモジュールは、点灯及び点滅のライト効果を発揮します。
さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。
この照明タワーは、安全性の高い迅速な設置と、あらゆる信号ニーズに対応する Rapid Installation 機能を提供します。
配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。
電気接続は、コネクタを介して行われ、総合的な安全性の電気的接触を形成します。
内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。
追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。
このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。
注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 55 mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級 UL 認定(申請中)

仕様
コンポーネントタイプ = 信号灯
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
光効果 = 点滅 , 停止
発光色 = 黄
ランプ含む = あり
バルブタイプ = LED灯
電源電圧 = 24 V ac/dc
高さ = 50mm
ベース直径 = 55mm
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする